| |
|
| Artikel-Nr.: 103-986929 Herst.-Nr.: 8626004769 EAN/GTIN: 3498060001247 |
| |
|
| | |
| Mehrweg-Stapelbehälter KAIMAN, Volumen 25 l, LxBxH 400 x 300 x 320 mm, grün.
Lager-, Transport- und Kommissionierbehälter in einem. Stapellast bis 100 kg. Glatte Flächen für optimale Volumenausnutzung und leichtes Reinigen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +40 °C, bei Waschvorgängen kurzfristig bis +100 °C. Aus Polypropylen. Bequeme Handhabung durch großzügige Griffe, rollenbahngeeignet. Plombierbar - siehe Zubehör.
Behälter grün Behälterkorpus ähnlich RAL 6026, Behälterdeckel ähnlich RAL 6018. Behälter blau Korpus und Deckel ähnlich RAL 5002. Sichere Kennzeichnung des Inhalts durch Etikettenhalter und Einstecketiketten (siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Liter | Außenhöhe: | 320 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Ausstattung: | mit Deckel | Farbe: | opalgrün | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 986929 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Klappdeckelbox, Klappdeckelboxen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Vielzweckbehälter |
| | |
| |