| |
|
| Artikel-Nr.: 103-986872 Herst.-Nr.: 39008758 EAN/GTIN: 4250633342053 |
| |
|
| | |
| Querteiler, mit großem Etikettenfeld, für BxH 117 x 90 mm, VE 10 Stk.
Mit großem Etikettfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol, transparent | Farbe: | transparent | Für Höhe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 986872 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 8,97* | € 13,83* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,46* | € 16,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,51* | € 20,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|