Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 234 x 140 mm, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-986865
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001190
EAN/GTIN:
     4250633322000
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 234 x 140 mm, VE 6 Stk.

Stabil, stapelbar, mit hoher Trag- und Auflast. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelecht.

Mit allen Vorteilen für leichte Handhabung - Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand. - Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. - Kasten allseitig randhoch geschlossen. - Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen. - Etiketten (ohne Schutzfolien) für Kästen und für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten. Etiketten-Schutzfolien (ohne Etiketten) können bei Bedarf extra bestellt werden, siehe Zubehör. - Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
234 mm
Außenhöhe:
140 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, mauser, 986865 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,04*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 68,61*
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 80,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.