Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 234 x 90 mm, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-986864
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001189
EAN/GTIN:
     4250633321997
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Länge 400 mm, BxH 234 x 90 mm, VE 8 Stk.

Stabil, stapelbar, mit hoher Trag- und Auflast. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelecht.

Mit allen Vorteilen für leichte Handhabung - Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand. - Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. - Kasten allseitig randhoch geschlossen. - Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen. - Etiketten (ohne Schutzfolien) für Kästen und für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten. Etiketten-Schutzfolien (ohne Etiketten) können bei Bedarf extra bestellt werden, siehe Zubehör. - Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
234 mm
Außenhöhe:
90 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, mauser, 986864 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
195
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 56,57*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 57,25*
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 68,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,26375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.