Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 1650 x 725 mm, Länge 2000 mm, 12 Haken, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-985803
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131383
EAN/GTIN:
     4030426313831
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 1650 x 725 mm, Länge 2000 mm, 12 Haken, lichtgrau.

Mit verdeckt montierten Doppelhaken, Hakenabstand ca. 320 mm. Garderobenleisten aus Aluhohlbalken, 100 x 25 mm, in Lichtgrau RAL 7035. Höhenverstellbare Bodengleiter, bis zu 10 mm.

Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm für Feuchträume, anthrazitgrau RAL 7016 oder Vierkant-Edelstahlrohr 25 x 25 mm für den Nass-, Außen- oder Lebensmittelbereich, resistent gegen Pilze und Bakterien. Leisten abwaschbar, aus Aluminium-Hohlbalken 100 x 25 mm in Lichtgrau RAL 7035. Enden mit Kunststoffstopfen verschlossen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in anderen Maßen und Gestellfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
2x330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gesamttiefe:
725 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Sypro, 985803 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,82*
€ 1.197,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,68*
€ 1.198,34*
€ 4,95*
ab € 1.125,06*
€ 1.270,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,56*
€ 1.299,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.261,99*
€ 1.422,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,76*
€ 1.425,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,89*
€ 1.424,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,05*
€ 1.363,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,95*
€ 1.320,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,82*
€ 1.257,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131399
ab € 106,64*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.