Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 450 x 350 mm, Länge 1500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Umkleidebank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-985793
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131581
EAN/GTIN:
     4030426315811
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 450 x 350 mm, Länge 1500 mm, lichtgrau.

Höhenverstellbare Bodengleiter, bis zu 10 mm.

Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm für Feuchträume, anthrazitgrau RAL 7016 oder Vierkant-Edelstahlrohr 25 x 25 mm für den Nass-, Außen- oder Lebensmittelbereich, resistent gegen Pilze und Bakterien. Leisten abwaschbar, aus Aluminium-Hohlbalken 100 x 25 mm in Lichtgrau RAL 7035. Enden mit Kunststoffstopfen verschlossen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in anderen Maßen und Gestellfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gesamttiefe:
350 mm
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, garderobenbank l1500 mm, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Sypro, 985793 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,76*
€ 366,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,07*
€ 366,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,40*
€ 392,22*
€ 4,95*
ab € 380,41*
€ 453,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 391,76*
€ 464,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131599
ab € 98,41*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.