Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 1 Abteil, je 3 Fächer, lichtgrau / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-985661
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9613716
EAN/GTIN:
     4250618243252
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Schließfachschrank, 1 Abteil, je 3 Fächer, lichtgrau / anthrazitgrau.

Einfache Reinigung durch randlose Innenfächer. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Geräuscharmer Türanschlag durch Gummipuffer.

Widerstandsfähige Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitsabkantungen. Hochwertige Einbrennlackierung. Glatte Türfronten mit geschlossen gekantetem Versteifungsprofil. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend, 2 Schlüssel und Türschutz aus Kunststoff. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
3 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 985661 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.