Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 6 Fächer, Breite 900 mm, lichtgrau / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-985653
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9632716
EAN/GTIN:
     4250618243979
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank, 6 Fächer, Breite 900 mm, lichtgrau / anthrazitgrau.

Randlose Innenfächer für problemlose Reinigung. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Geräuscharmer Türanschlag durch Gummipuffer.

Widerstandsfähige Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitsabkantungen. Hochwertige Einbrennlackierung. Sockelhöhe 100 mm. Glatte Türfronten mit geschlossen gekantetem Versteifungsprofil. Serienmäßig mit Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend, 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
900 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 985653 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,38*
€ 739,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,17*
€ 673,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.