| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985584 Herst.-Nr.: 9012735 EAN/GTIN: 4250618238630 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm, HxBxT 1850 x 300 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Lichtgrau.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innen liegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen oder an Stangenscharnieren angeschlagen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.
Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Fächer: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Wolf, 985584 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |