| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985580 Herst.-Nr.: 9941735 EAN/GTIN: 4250618246642 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm, HxBxT 1850 x 1600 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Lichtgrau.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innenliegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 - 8 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.
Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 1600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Abteilbreite: | 400 mm | Material: | Stahlblech, punktgeschweißt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, 985580 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |