Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm
Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm
Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm
Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm
Artikel-Nr.:
     103-985567
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9031735
EAN/GTIN:
     4250618238999
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm, HxBxT 1850 x 900 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Lichtgrau.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innenliegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 - 8 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.

Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
900 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 985567 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,31*
€ 629,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.