Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe, mit Sicherheitsbügel, 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-985378
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     53103
EAN/GTIN:
     4031405531031
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
klapptritt 3 stufen
Alu-Klapptreppe, mit Sicherheitsbügel, 3 Stufen.

Mit nur einem Handgriff besonders platzsparend zu verstauen. Zusammengeklappt nur 85 mm tief, mit Sicherheitsbügel 125 mm. Stabile Aluminium-Doppelholme. Sicherer Stand durch geriffelte Alu-Stufen, 205 x 360 mm. Rutschfeste Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
205 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
125 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, MUNK, 985378 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Klapptreppen, Klapptritte, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Tritte, Trittleiter, Trittleitern
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,08*
€ 224,02*
Lager 103
36
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 224,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 224,57*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 227,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 230,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.