Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe, ohne Sicherheitsbügel, 2 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-985377
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     4031405550025
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
klapptritt 2 stufen
Alu-Klapptreppe, ohne Sicherheitsbügel, 2 Stufen.

Mit nur einem Handgriff besonders platzsparend zu verstauen. Zusammengeklappt nur 85 mm tief, mit Sicherheitsbügel 125 mm. Stabile Aluminium-Doppelholme. Sicherer Stand durch geriffelte Alu-Stufen, 205 x 360 mm. Rutschfeste Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
205 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
85 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, MUNK, 985377 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Klapptreppen, Klapptritte, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Tritte, Trittleiter, Trittleitern
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 179,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 179,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 180,60*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 182,37*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 184,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.