| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985205 Herst.-Nr.: 985205 EAN/GTIN: 4061753015075 |
| |
|
| | |
| Montagetritt, mobil, mit Stahl-Gitterrost-Stufen, 4 Stufen, Plattformhöhe 800 mm.
Fahrbar durch zwei Bockrollen, Rad-Ø 125 mm. Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Stufen aus rutschsicherem, gezacktem Stahlgitterrost. Besonders stabil und standfest. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Montagetritte aus Aluminium | Eigenschaft: | fahrbar | Aufstieg: | einseitig | Stufen inkl. Plattform: | 4 Stück | Plattformhöhe: | 800 mm | Plattformbreite: | 550 mm | Plattformtiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 4 stufen, montage treppe, eurokraft montagetritt, eurokraft pro, 985205 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Montagetreppe, Montagetreppen, Montagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt |
| | |
| |