| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985159 Herst.-Nr.: 06028 EAN/GTIN: 4001553060288 |
| |
|
| | |
| Bioline-Abfallsäcke ecovio®, Volumen 20 l, 10 Rollen à 50 Stk, VE 500 Stk.
Biologisch abbaubare Biomüllbeutel. Nassfest und hohe Geruchsdichte. Zertifiziert nach DIN EN 13432.
Die Biomüll-Abfallsäcke bestehen aus ecovio®, einem innovativen, vollständig kompostierbarem Material, das aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Zusammen mit den in ihnen gesammelten Bioabfällen können sie in die Kompostentsorgung gegeben und vollständig kompostiert werden. Weitere Informationen: | | Volumen: | 20 Liter | Material: | ecovio® - biobasierter und kompostierbarer Kunststoff | Materialstärke: | 20 µm | Farbe: | grün transparent | Länge: | 430 mm | Höhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallbeutel 20 lit, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Deiss, 985159 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, BIO-Abfallsack, BIO-Abfallsäcke, BIO-Müllsack, BIO-Müllsäcke, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Sack, Säcke |
| | |
| |