Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 240 l, LxBxH 650 x 550 x 1350 mm, 80 µm, gelb-transparent, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-985156
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     93045
EAN/GTIN:
     4001553930451
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 240 l, LxBxH 650 x 550 x 1350 mm, 80 µm, gelb-transparent, VE 100 Stk.

Besonders für Mülltonnen geeignet. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 100 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
80 µm
Farbe:
gelb-transparent
Länge:
650 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 240l 80my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 985156 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,47*
€ 245,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,66*
€ 243,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,50*
€ 232,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,65*
€ 219,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,65*
€ 191,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.