Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 120 l, LxBxH 700 x 250 x 1200 mm, 50 µm, transparent, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-985152
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     99026
EAN/GTIN:
     4001553990264
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 120 l, LxBxH 700 x 250 x 1200 mm, 50 µm, transparent, VE 200 Stk.

Besonders für Mülltonnen geeignet. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 200 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Länge:
700 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, 985152 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
62
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 187,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 206,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,61*
€ 223,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,55*
€ 217,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 180,73*
€ 215,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,83*
€ 208,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,07*
€ 200,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,01*
€ 170,18
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,71505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.