Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, 65 l, LxBxH 305 x 305 x 850 mm, weiß, VE 360 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel
Artikel-Nr.:
     103-985144
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     36507
EAN/GTIN:
     4001553365079
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, 65 l, LxBxH 305 x 305 x 850 mm, weiß, VE 360 Stk.

Blitzschnell zu öffnende Banderole mit patentiertem Easy Opener. Maximierte Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dickenreduzierte LDPE-Folie (Spezialfolie). Passend für alle Drahtgitterkörbe mit ca. 1200 mm Umfang und 630 mm Höhe.

FIRST-PLUS-Müllbeutel bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST-PLUS-LDPE-Folie ist deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO 2 -Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 360 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
13 µm
Farbe:
weiß
Länge:
305 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss müllbeutel weiß, abfallbeutel, abfallbeutel weiß, 985144 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Beutel, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Foliensäcke für EUR-Gitterboxen, Foliensack für EUR-Gitterboxen, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,14731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.