Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Warnständer, mit ausziehbarem Gewebeband, Höhe 985 mm, Pfosten gelb, VE 2 Stück.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gurt-Warnständer
Gurt-Warnständer
Gurt-Warnständer
Artikel-Nr.:
     103-984756
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.14.858
EAN/GTIN:
     4055381246963
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Warnständer, mit ausziehbarem Gewebeband, Höhe 985 mm, Pfosten gelb, VE 2 Stück.

Befüllbarer Kunststoff-Fuß für noch mehr Stabilität. Schnell und flexibel einsetzbar - mit hoher Signalwirkung. Dauerhafte Bodenfixierung möglich.

Lackierter Aluminium-Pfosten und befüllbarer Kunststoff-Fuß mit 2 Katzenaugen. Integrierte Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung . Ideal für Industrie, Lager, Parkhäuser, Freiflächen etc. Schnell einsatzbereit, um Wege und Flächen zu sperren oder Personenwege zu gestalten . Der selbstspannende Gurt lässt sich leicht aus der Pfostenkassette ziehen und am nächsten Gurtständer oder einem Wandclip einhängen. Bandauszug max. 3000 mm. Empfohlener Bandauszug 2700 mm. Pfosten-Ø 60 mm, Fuß-Ø 330 mm. Gesamthöhe 985 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3000 mm
Auszugslänge empfohlen:
2700 mm
Fußfarbe:
gelb, schwarz
Eigenschaft:
Fuß befüllbar
Fußdurchmesser:
330 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten rollgurt gelb, gurtpfosten rollgurt, gurtabsperrpfosten gelb, 984756 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 180,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 436,85*
€ 519,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 430,64*
€ 512,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 411,41*
€ 489,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 398,39*
€ 474,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 361,70*
€ 430,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.