| |
|
| Artikel-Nr.: 103-984755 Herst.-Nr.: 179.15.547 EAN/GTIN: 4055381189994 |
| |
|
| | |
| Gurt-Warnständer, mit ausziehbarem Gewebeband, Höhe 985 mm, Pfosten rot, VE 2 Stück.
Befüllbarer Kunststoff-Fuß für noch mehr Stabilität. Schnell und flexibel einsetzbar - mit hoher Signalwirkung. Dauerhafte Bodenfixierung möglich.
Lackierter Aluminium-Pfosten und befüllbarer Kunststoff-Fuß mit 2 Katzenaugen. Integrierte Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung . Ideal für Industrie, Lager, Parkhäuser, Freiflächen etc. Schnell einsatzbereit, um Wege und Flächen zu sperren oder Personenwege zu gestalten . Der selbstspannende Gurt lässt sich leicht aus der Pfostenkassette ziehen und am nächsten Gurtständer oder einem Wandclip einhängen. Bandauszug max. 3000 mm. Empfohlener Bandauszug 2700 mm. Pfosten-Ø 60 mm, Fuß-Ø 330 mm. Gesamthöhe 985 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gurtbandabsperrungen | Gurtbandfarbe: | rot, weiß | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Auszugslänge maximal: | 3000 mm | Auszugslänge empfohlen: | 2700 mm | Fußfarbe: | rot, weiß | Eigenschaft: | Fuß befüllbar | Fußdurchmesser: | 330 mm | Gesamthöhe: | 985 mm | Fußmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten rollgurt rot, gurtpfosten rollgurt, gurtabsperrpfosten rot, 984755 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen |
| | |
| |