Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonneneinhausung, offene Version, Rahmenkonstruktion rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonneneinhausung
Mülltonneneinhausung
Mülltonneneinhausung
Mülltonneneinhausung
Artikel-Nr.:
     103-984666
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984666
EAN/GTIN:
     4052462035652
Suchbegriffe:
Abfallcontainerüberdachung
Mehrzweckdepot
Überdachung Abfallcontainer
überdachung abfallcontainer
Mülltonneneinhausung, offene Version, Rahmenkonstruktion rot.

Passend für 1100-Liter-Großmüllbehälter. Schutz vor Fremdbefüllung. Schutz vor Vandalismus. Verbesserte Optik für den Standort. Bequemes Öffnen und Schließen.

Die Mülltonnenbehausung besteht aus einer stabilen Rahmenkonstruktion. Das Wandmaterial ist aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Die Konstruktion ist vorbereitet zur Bodenbefestigung. Weiterhin gibt es eine abschließbare Dachklappe mit Griffmulde, Gasdruckfedern und Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel). Offene Version.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
1550 mm
Breite:
1350 mm
Höhe:
1650 mm
Wandmaterial:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Rahmenfarbe:
feuerrot RAL 3000
Ausführung:
offene Version
Verschlussart:
Zylinderschloss
Für Behälterinhalt:
1100 Liter
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 984666 49, Einhausung, Einhausungen, Mülleimerbox, Mülleimerboxen, Mülltonnen-Einhausung, Mülltonnen-Einhausungen, Überdachung, Überdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,75*
€ 1.490,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,10*
€ 1.466,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,08*
€ 1.297,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,06*
€ 1.217,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.