Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Trichterform, fahrbar mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter, Trichterform
Silobehälter, Trichterform
Artikel-Nr.:
     103-984648
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984648
EAN/GTIN:
     4052462014299
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar
Silobehälter, Trichterform, fahrbar mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, resedagrün.

Für dosiertes Entleeren von feinkörnigem Schüttgut. Robuste Schweißkonstruktion.

Rahmen aus Profilstahl. Trichter aus 2 mm starkem Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Schiebeverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Feuerverzinkte Variante nach EN ISO 1461. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Bauhöhe 220 mm. Zusätzlicher Schiebegriff und Einfahrtaschen, 175 x 65 mm. Trichtermaße: 1010 x 780 x 1000 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.375 m³
Gesamtbreite:
780 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamthöhe:
1300 mm
Einfahrbreite:
175 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Gewicht:
123 kg
Material:
Profilstahl
Weitere Suchbegriffe: silowagen, eurokraft pro, 984648 49, Behälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkasten, Transportkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,81*
€ 962,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,47*
€ 973,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,34*
€ 976,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,81*
€ 1.021,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,64*
€ 1.166,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,38*
€ 1.387,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,65*
€ 1.378,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,20*
€ 1.329,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,83*
€ 1.298,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,64*
€ 1.271,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.