Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Box, Öffnung vorne, HxBxT 400 x 333 x 90 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumenten-Box
Dokumenten-Box
Dokumenten-Box
Artikel-Nr.:
     103-983742
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     23306
EAN/GTIN:
     0697841101913
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
justrite dokumentenbox
dokumentenbox
Dokumenten-Box, Öffnung vorne, HxBxT 400 x 333 x 90 mm.

Dokumente immer vor Ort - sichtbar, geschützt und sauber aufbewahren. Für Sicherheitsdatenblätter, Bedienungsanleitungen, Wartungshefte, maschinenrelevante Daten etc. Aus robustem Polyethylen, Feld für eigene Beschriftung.

Ideal für Datenblätter, Vorschriften, Entnahmelisten etc. Einfache Befestigung mit extrastarker Klebefolie (inklusive) oder Schrauben.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
333 mm
Außenhöhe:
400 mm
Außentiefe:
90 mm
Befestigungsart:
mit Klebefolie oder Schrauben
Innenbreite:
273 mm
Innenhöhe:
337 mm
Innentiefe:
57 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Öffnung:
vorne
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 983742 49, Dokumentenbehälter, Dokumentenboxen, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Dokumenten-Transportbehälter, Dokumenten-Transportbox, Dokumenten-Transportboxen, Huckepacktaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.