Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Box, Öffnung oben, HxBxT 318 x 260 x 57 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumenten-Box
Dokumenten-Box
Dokumenten-Box
Artikel-Nr.:
     103-983741
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     23303
EAN/GTIN:
     0697841101852
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
justrite dokumentenbox
dokumentenbox
Dokumenten-Box, Öffnung oben, HxBxT 318 x 260 x 57 mm.

Dokumente immer vor Ort - sichtbar, geschützt und sauber aufbewahren. Für Sicherheitsdatenblätter, Bedienungsanleitungen, Wartungshefte, maschinenrelevante Daten etc. Aus robustem Polyethylen, Feld für eigene Beschriftung.

Ideal für Datenblätter, Vorschriften, Entnahmelisten etc. Einfache Befestigung mit extrastarker Klebefolie (inklusive) oder Schrauben.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
260 mm
Außenhöhe:
318 mm
Außentiefe:
57 mm
Befestigungsart:
mit Klebefolie oder Schrauben
Innenbreite:
222 mm
Innenhöhe:
292 mm
Innentiefe:
41 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 983741 49, Dokumentenbehälter, Dokumentenboxen, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Dokumenten-Transportbehälter, Dokumenten-Transportbox, Dokumenten-Transportboxen, Huckepacktaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
199
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 74,58*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,18*
€ 89,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.