Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, LDPE, 12 µm, 30 l, LxBxH 250 x 250 x 600 mm, grau, VE 30 Rollen à 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, LDPE
Mülleimerbeutel, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-983736
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     34003
EAN/GTIN:
     4001553340038
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, LDPE, 12 µm, 30 l, LxBxH 250 x 250 x 600 mm, grau, VE 30 Rollen à 50 Stk.

Blitzschnell zu öffnende Banderole. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Maximierte Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dickenreduzierte LDPE-Folie (Spezialfolie).

FIRST-PLUS-Müllbeutel bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST-PLUS-LDPE-Folie ist deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO₂-Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 30 Rollen à 50 Stück. Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
12 µm
Farbe:
grau
Anzahl pro Rolle:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel grau 30l deiss, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, 983736 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,21634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,88*
€ 193,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,02*
€ 192,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,23*
€ 184,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,17*
€ 176,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,49*
€ 150,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.