Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-983570 Herst.-Nr.: 09-200-26 EAN/GTIN: 4040376801920 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungs-Set, 1 Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, für Schubladenhöhe ab 120 mm.
Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 580 mm | Für Tiefe: | 650 mm | Für Schubladenhöhe: | 120 / 150 mm | Lieferumfang: | 1 Kleinteileeinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, RAU, 983570 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,42* | € 51,22* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,85* | € 51,43* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 40,42* | € 53,51* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,92* | € 54,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 43,87* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|