Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-983426
Herst.-Nr.:
     999.010.0035
EAN/GTIN:
     4014641100421
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 3 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenstärke 50 mm.

Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln - extrem robust und verzugsfrei. Leichtlaufende Schubladen auf Rollenführungen - Tragkraft 100 kg.

Stabile Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Gestell aus Vierkantstahlrohr, 80 x 80 x 3 mm. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Front enzianblau RAL 5010. Rollengelagerte Schubladen, 86% ausziehbar. Tragfähigkeit 100 kg. Flügeltür, Öffnungsweite 180°. Abschließbar durch Zentralverschluss.

Maßgeschneiderte Sonderlösungen auf Anfrage. Ihr Vorteil Sehr hohe Traglast und Standfestigkeit durch besondere Materialdimensionierung.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
3x180 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, ANKE, 983426 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.464,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,56*
€ 2.028,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,91*
€ 1.999,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,37*
€ 1.892,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,07*
€ 1.825,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,03*
€ 1.742,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.