Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte, Belastung max. 40 kg, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
Artikel-Nr.:
     103-982821
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-982821-PX110
EAN/GTIN:
     5708950120285
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte, Belastung max. 40 kg, silber.

Platzsparende Untertischmontage an Tischplatten mit Mindeststärke 20 mm. Einfache Befestigung mit 6 Schrauben.

Belastung max. 40 kg. Breite verstellbar von 70 - 230 mm, Höhe von 310 - 555 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Ausführung:
Untertischmontage an Tischplatten
Höhenverstellbereich:
310 - 555 mm
Breitenverstellbereich:
70 - 230 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
220 mm
Tiefe:
140 mm
Produkttyp:
CPU-Halter
Weitere Suchbegriffe: cpu halter 40kg, cpu halter, Twinco, 982821 49, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.