Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Flachsitz mit verlängerter Rückenstütze, Gasfeder-Höhenverstellung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-982421
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11112
EAN/GTIN:
     4260046926627
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe, Flachsitz mit verlängerter Rückenstütze, Gasfeder-Höhenverstellung.

Höhenverstellbar. Lieferbar in 4 Sitzvarianten. Ergonomischer Sattelsitz.

Stabile, schwarz epoxydharzbeschichtete Stahlrohrkonstruktion. Gasfeder-Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz. Sitzneigeverstellung um 13°. Sitzbreite 360 mm. Sitztiefe 260 mm.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro. Gasfeder-Höhenverstellung.

Lieferbar in vier Sitzvarianten für unterschiedliche Anforderungen
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
630 - 840 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 982421 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,65*
€ 155,10*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 167,80*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 277,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.