Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagetisch, für Folienschweißgerät SEALKID, mit Schweißnaht 421 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagetisch
Ablagetisch
Ablagetisch
Artikel-Nr.:
     103-979901
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     OT 421 SK
EAN/GTIN:
     8718444491705
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Ablagetisch
Folienschweißgerät Anstecktisch
Folienschweißgerät Arbeitstisch
folienschweißgerät ablagetisch
Ablagetisch, für Folienschweißgerät SEALKID, mit Schweißnaht 421 mm.

Ablagetisch für einfache Handhabung auch bei schweren und längeren Beutelgrößen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Folienschweißgeräte
Schweißnahtlänge:
421 mm
Länge:
310 mm
Breite:
435 mm
Höhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: 979901 49, Ablagetisch, Ablagetische, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.