Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-979715 Herst.-Nr.: 09-200-14 EAN/GTIN: 4040376848789 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungs-Set, 1 Trennwand, 4 Steckwände, für Schubladenhöhe 180 - 270 mm.
Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Passend für 1 Schublade. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 580 mm | Für Tiefe: | 650 mm | Für Schubladenhöhe: | 180 - 270 mm | Lieferumfang: | 1 Längstrennwand, 4 Quertrennwände |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einlagen, RAU, 979715 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,04* | € 39,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,13* | € 41,98* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,24* | € 42,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,55* | € 43,26* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,57* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|