Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilungs-Set, 1 Trennwand, 4 Steckwände, für Schubladenhöhe 120 + 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     103-979624
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-18
EAN/GTIN:
     4040376080332
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungs-Set, 1 Trennwand, 4 Steckwände, für Schubladenhöhe 120 + 150 mm.

Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Passend für 1 Schublade.
Weitere Informationen:
Für Breite:
580 mm
Für Tiefe:
650 mm
Für Schubladenhöhe:
120 / 150 mm
Lieferumfang:
1 Längstrennwand, 4 Quertrennwände
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einlagen, RAU, 979624 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,81*
€ 32,94*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 34,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 36,03*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 37,32*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.