Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2 Abteile, 6 Fächer, Breite 800 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-979328
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4323512
EAN/GTIN:
     4250618208077
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x800x5...
Schließfachschrank, 2 Abteile, 6 Fächer, Breite 800 mm, lichtblau.

Belüftung durch Lochmuster in der Rückwand. Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzung.

Glatte Vollwandtüren mit integrierter Verstärkung, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Außenhöhen Gesamthöhe 1850 mm mit 150 mm hohen Stollenfüßen bzw. 1800 mm mit Sockel. Fachinnenmaße Höhe x Tiefe 530 x 475 mm. Breite 298 mm bzw. 398 mm.

Montierte Anlieferung. Diese Schließfachschränke sind auch in vielen weiteren Farben erhältlich. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Wolf, 979328 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,19*
€ 636,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.