Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, 300 mm, lichtgrau / lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-979221
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4425512
EAN/GTIN:
     4250618209524
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 10 fächer
Schließfachschrank, mit Sockel, 10 Fächer, 300 mm, lichtgrau / lichtblau.

Optimale Raumnutzung durch Aufsatzschränke (siehe Zubehör). Mit Zylinderschloss abschließbar.

Aus Stahlblech geschweißt. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Leicht zu reinigen. Alle Türen mit Sicherheitszylinderschloss. Mit den passenden Aufsatzschränken können Sie Ihr Stauraumvolumen zusätzlich erhöhen.

Montierte Anlieferung. Türfarbe Basaltgrau RAL 7012 auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, geschweißt
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Wolf, 979221 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,47*
€ 875,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,23*
€ 785,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.