Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachwürfel, 5 Fächer, einbrennlackiert, Fachbreite 298 mm, enzianblau/lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Artikel-Nr.:
     103-978827
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6405510
EAN/GTIN:
     4250618215112
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel, 5 Fächer, einbrennlackiert, Fachbreite 298 mm, enzianblau/lichtgrau.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert, mit 150 mm hohem Sockel. Glatte Türen mit Etikettenrahmen, rechts angeschlagen mit stabilem Stangenscharnier und verschieden schließendem Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel. Lüftungsrosetten in der Rückwand. Alle Schließfächer serienmäßig mit Zylinderschlössern.

Montierte Anlieferung. Weitere Türfarben, Modellvarianten, elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume sowie Pfandschlösser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, wertfachschrank zylinderschloss, wertfach schrank, Wolf, 978827 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,84*
€ 487,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,79*
€ 566,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,92*
€ 553,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.