| |
|
| Artikel-Nr.: 103-978781 Herst.-Nr.: 978781 EAN/GTIN: 4061753050854 |
| |
|
| | |
| Computerschrank mit Kunststoffrollladen, mobil, Basic Variante, HxBxT 1785 x 600 x 630 mm, 2 Fachböden BxT 560 x 300 mm.
In diesen dekorativen Schränken sind Ihre Geräte und Unterlagen sicher aufbewahrt und vor fremdem Zugriff geschützt. Kunststoffrollladen, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Rückwand mit Kabeldurchlass.
Lieferung fertig montiert und aufgebaut, sofort einsatzbereit. Bildschirmfach und Gerätefach mit je einem verstellbaren Einlegeboden. Breite x Tiefe 560 x 300 mm. Mausplatte, Breite x Tiefe 380 x 220 mm, links oder rechts ausziehbar.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1785 mm | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamttiefe: | 630 mm | Korpusmaterial: | Möbelplatte, melaminharzbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft pro, 978781 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Medienschrank, Medienschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Workstation, Workstations |
| | |
| |