| |
|
| Artikel-Nr.: 103-978215 Herst.-Nr.: 978215 EAN/GTIN: 4052462012158 |
| |
|
| | |
| Schneeschieber für Gabelstapler, Gummischürfleiste, Schildbreite 2100 mm.
Schnelles Wechseln der angeschraubten Gummischürfleiste. Zweifach nach links und rechts verstellbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken.
Lackierung orange RAL 2000. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | gelborange RAL 2000 | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 210x70 mm | Breite: | 2100 mm | Ausführung: | 2-fach nach links und rechts verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, gabelstapler-schneepflug gummischürfleiste, schneeschieber, eurokraft pro, 978215 49, Gabelstapler, Schneehexe, Schneepflugblatt, Schneepflugblätter, Schneeräumer, Schneeräumgerät, Schneeräumgeräte, Schneeräumschild, Schneeräumschilde, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufel, Schneeschaufeln, Schneeschild, Schneeschilde, Schneeschippe, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterräumer, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.518,25* | € 1.673,20* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.598,94* | € 1.673,46* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.615,55* | € 1.696,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.714,56* | € 1.792,09* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.581,84* | € 2.681,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|