Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand fahrbar, 3-teilige Ausführung, HxB 1930 x 3800 mm, mit Lamellenvorhang, glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-977669
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600654
EAN/GTIN:
     4250616425681
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand fahrbar, 3-teilige Ausführung, HxB 1930 x 3800 mm, mit Lamellenvorhang, glasklar.

Als Spritz- und Funkenschutz sowie als Raumabtrennung verwendbar.

Vierkantrohr mit grauer Epoxid-Pulverbeschichtung. Kompletter Bausatz mit Schweißerschutzfolie (Stärke 0,4 mm) oder mit Lamellenvorhang (Lamellen 300 x 2 mm). 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Bodenfreiheit mit Lamellenvorhang 600 mm, mit Folienvorhang 300 mm. Mittelteil 2100 mm und 2 Schwenkarme à 850 mm.

Bitte beachten Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
1930 mm
Gestellfarbe:
blau
Gesamtbreite:
3800 mm
Bodenfreiheit:
600 mm
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Oberfläche:
epoxid-pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand klar, 977669 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutz, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutzwände, Schweißerzubehör, Schweißerzubehöre, Schweißschutz, Schweißzubehör, Schweißzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,54*
€ 853,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,42*
€ 834,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,34*
€ 792,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,54*
€ 771,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.