Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand fahrbar, 1 teilige Ausführung, HxB 1900 x 2100 mm, mit Lamellenvorhang, glasklar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-977665
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600604
EAN/GTIN:
     4250616425650
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand fahrbar, 1 teilige Ausführung, HxB 1900 x 2100 mm, mit Lamellenvorhang, glasklar.

Als Spritz- und Funkenschutz sowie als Raumabtrennung verwendbar.

Vierkantrohr mit grauer Epoxid-Pulverbeschichtung. Kompletter Bausatz mit Schweißerschutzfolie (Stärke 0,4 mm) oder mit Lamellenvorhang (Lamellen 300 x 2 mm). 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Bodenfreiheit mit Lamellenvorhang 600 mm, mit Folienvorhang 300 mm.

Bitte beachten Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
1900 mm
Gestellfarbe:
blau
Gesamtbreite:
2100 mm
Bodenfreiheit:
600 mm
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Oberfläche:
epoxid-pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand klar, 977665 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutz, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutzwände, Schweißerzubehör, Schweißerzubehöre, Schweißschutz, Schweißzubehör, Schweißzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,16*
€ 745,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,81*
€ 731,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.