Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand fahrbar, 1 teilige Ausführung, HxB 1900 x 2100 mm, mit Lamellenvorhang, dunkelgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Schweißer-Schutzwand fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-977663
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     70600600
EAN/GTIN:
     4250616425636
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand fahrbar, 1 teilige Ausführung, HxB 1900 x 2100 mm, mit Lamellenvorhang, dunkelgrün.

Als Spritz- und Funkenschutz sowie als Raumabtrennung verwendbar.

Vierkantrohr mit grauer Epoxid-Pulverbeschichtung. Kompletter Bausatz mit Schweißerschutzfolie (Stärke 0,4 mm) oder mit Lamellenvorhang (Lamellen 300 x 2 mm). 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Bodenfreiheit mit Lamellenvorhang 600 mm, mit Folienvorhang 300 mm.

Bitte beachten Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
1900 mm
Gestellfarbe:
blau
Gesamtbreite:
2100 mm
Bodenfreiheit:
600 mm
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Oberfläche:
epoxid-pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: schweißschutzwand kemper s9, schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, 977663 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutz, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutzwände, Schweißerzubehör, Schweißerzubehöre, Schweißschutz, Schweißzubehör, Schweißzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,69*
€ 738,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,08*
€ 723,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,64*
€ 681,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,53*
€ 630,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.