Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde mit Klappmechanismus, kastenförmig, Volumen 0,25 m³, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde mit Klappmechanismus
Kippmulde mit Klappmechanismus
Kippmulde mit Klappmechanismus
Kippmulde mit Klappmechanismus
Artikel-Nr.:
     103-971109
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     971109
EAN/GTIN:
     4052462037533
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde mit Klappmechanismus, kastenförmig, Volumen 0,25 m³, blau RAL 5012.

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Produktionsabfällen. Tiefe Schüttkante für den Einsatz bei niedrigem Maschinenauswurf. Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff zum manuellen Auslösen des Kippvorgangs. Öl- und wasserdicht verschweißt.

Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auslösen des Kippvorgangs (durch eine Ringsicherung).
Weitere Informationen:
Volumen:
0.25 m³
Traglast:
300 kg
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gesamthöhe:
740 mm
Schüttkanthöhe:
430 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 250l, eurokraft pro, 971109 49, Behälter, Kippcontainer, Kippmulde KK, Kippmulde KN, Kippmulden KK, Kippmulden KN, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,71*
€ 405,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,33*
€ 407,59*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,10*
€ 430,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,62*
€ 431,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,60*
€ 567,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,38*
€ 641,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.