Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Streuwagen, Streubreiten bis 5 m, Behältervolumen 300 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen-Streuwagen
Großvolumen-Streuwagen
Großvolumen-Streuwagen
Großvolumen-Streuwagen
Artikel-Nr.:
     103-971011
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10206
EAN/GTIN:
     4052886315712
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
cemo streugutwagen
Großvolumen-Streuwagen, Streubreiten bis 5 m, Behältervolumen 300 l.

Streubreite bis 5 Meter. Großer Fülltrichter für effizientes Ausbringen von unterschiedlichen Streugütern. Parallel höhenverstellbare Deichsel. Luftbereifung mit Winterprofil. Edelstahlrahmen.

Zugdeichsel standardmäßig für Schlepperkupplung (Kugelkopfkupplung als Zubehör). Signalleuchten zur Absicherung und Kennzeichnung.

Bitte beachten - Geschwindigkeit max. 6 km/h - Korngröße max. 5 mm

Lieferung in vormontierten Baugruppen.
Weitere Informationen:
Streubreite max.:
5 m
Behälterinhalt:
300 Liter
Radausführung:
luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
Radausstattung:
2 Räder
Produkttyp:
Streuwagen
Weitere Suchbegriffe: streuwagen, CEMO, 971011 49, Salzstreuer, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Streugutbehälter, Streugutwägen, Streuwägen, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,05*
€ 3.017,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,56*
€ 3.017,79*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.961,33*
€ 3.032,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.033,05*
€ 3.104,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.037,38*
€ 3.108,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.017,28*
€ 3.590,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.990,24*
€ 3.558,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,80*
€ 3.512,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.946,05*
€ 3.505,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.