Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibendrehstuhl, Netz-Rückenlehne, lila.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibendrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970553
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ERGO NET G03
EAN/GTIN:
     4014296967370
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
bandscheibendrehstuhl topstar
bandscheibendrehstuhl
Bandscheibendrehstuhl, Netz-Rückenlehne, lila.

Luftige Netz-Rückenlehne. Bequemer Bandscheibensitz.

Komfortabler Bürostuhl mit pflegeleichtem Stoffbezug aus 100% Polypropylen und einer schwarzen Netz-Rückenlehne aus 100% Polyester. Das Gestell ist in Graphitschwarz RAL 9011 gehalten. Ein besonderer Vorteil dieses Stuhls ist die Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, die mittels Handrad mehrfach in der Höhe verstellbar ist. Der Bandscheibensitz bietet hervorragende Abstützung im Beckenbereich und erhöht den Sitzkomfort. Die luftige Netz-Rückenlehne sorgt für eine optimale Belüftung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, mit Handrad mehrfach in der Höhe verstellbar. Bandscheibensitz zur Abstützung im Beckenbereich.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Bezugsfarbe:
lila
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Topstar, 970553 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostuhl, Bürostühle, Drehstuhl, Drehstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 155,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 154,39*
€ 191,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.