Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHP- / Beamerwagen, HxBxT 882 x 508 x 432 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OHP- / Beamerwagen
OHP- / Beamerwagen
OHP- / Beamerwagen
Artikel-Nr.:
     103-970496
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3701 10
EAN/GTIN:
     4005546301860
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
OHP- / Beamerwagen, HxBxT 882 x 508 x 432 mm, grau.

Rahmen aus epoxidharzbeschichtetem Stahlrohr mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken. Böden 19 mm stark, melaminbeschichtet. Obere Platte BxT 508 x 432 mm, in 9 Stufen max. 22° neigbar, für Beamerbetrieb. Kann für OHP-Betrieb 180° zur Seite geklappt werden. Mittlere Platte BxT 468 x 413 mm, im 32 mm-Raster variabel verstellbar. Bodenplatte BxT 468 x 413 mm. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Gesamt HxBxT 882 x 508 x 432 mm.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Farbe:
grau
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Gesamtbreite:
508 mm
Gesamttiefe:
432 mm
Gesamthöhe:
882 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, aktenwagen durable grau, av wagen, durable ablagewagen, DURABLE, 970496 49, Overheadprojektionswagen, Overheadprojektionswägen, Overheadprojektorwagen, Overheadprojektorwägen, Projektionswägen, Projektorwägen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,15*
€ 175,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 176,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,92*
€ 176,41*
€ 6,78*
ab € 146,60*
€ 178,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
370202
ab € 745,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.