Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentfolie, VE 10 Blatt, für Format 100 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Transparentfolie
Transparentfolie
Artikel-Nr.:
     103-970483
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7279LV10
EAN/GTIN:
     4060081702411
Suchbegriffe:
Transparentfolie
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
Transparentfolie, VE 10 Blatt, für Format 100 x 100 mm.

Verpackungseinheit 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Zubehör für Türschilder
Weitere Suchbegriffe: transparentfolie, 970483 49, Folie, Folien, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 15,15*
Lager 103
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 17,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.