Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970477 Herst.-Nr.: 9333082 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| Beamertisch, Tischplatte 350 x 500 mm, inkl. Steckdose, grau.
Inklusive 3-fach Schuko-Steckdose, 230 V, max. 2500 W (GS, VDE), Kabellänge 3 m, Signalfarbe rot. Rednerpult und Beamerwagen in einem! Für häufig wechselnde Redner, da sich die beiden Platten parallel in der Höhe stufenlos verstellen lassen. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden.
Teleskopsäule aus Stahlrohr, Platten melaminharzbeschichtet. Tischplatte BxT 350 x 500 mm, um 10° nach vorne neigbar, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte BxT 300 x 300 mm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg. Beide Platten sind parallel höhenverstellbar, Plattenabstand 390 mm. Fußkreuz Ø 610 mm aus Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Inkl. 3-fach-Schuko-Steckdose. Weitere Informationen: | | Gestellmaterial: | Stahl, Aluminium-Druckguss | Höhenverstellbereich: | 735 - 1200 mm | Farbe: | grau | Radausstattung: | 5 Bremsrollen | Geräteplattentiefe: | 500 mm | Geräteplattenbreite: | 350 mm | Gesamtbreite: | 680 mm | Gesamttiefe: | 610 mm | Gesamthöhe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Wand-Uhr, Wanduhr, schutzkontakt-steckdose 3-fach, av wagen, beamertisch maul, MAUL, 970477 49, Beamertische, Projektionswägen, Projektorwägen, Wagen, Wägen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,66* | € 344,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,63* | € 349,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,51* | € 349,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 319,63* | € 369,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,01* | € 379,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|