Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Theken-Eckvitrine, 1/3 verglast, HxBxT 900 x 1000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Theken-Eckvitrine
LINK Theken-Eckvitrine
LINK Theken-Eckvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970442
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001136
EAN/GTIN:
     4260222860615
Suchbegriffe:
Eck-Vitrine
Eckvitrine
Empfangstheke
Empfangstresen
LINK Theken-Eckvitrine, 1/3 verglast, HxBxT 900 x 1000 x 1000 mm.

5-seitig verglastes Oberteil mit Einscheibensicherheitsglas. Integrierter Staufachunterschrank. 2 verschließbare Drehflügeltüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Ausführung Modul:
1/3 verglast
Korpusmaterial:
Holz, ESG-Sicherheitsglas
Korpusfarbe:
silber metallic
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Türart:
Drehflügeltüren
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, eckvitrine, 970442 49, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsraum, Empfangsräume, Modultheke, Modultheken, Systemtheke, Systemtheken, Theke, Theken, Tresen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,74*
€ 1.363,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,56*
€ 1.353,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,02*
€ 1.284,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,34*
€ 1.236,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,49*
€ 1.170,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001515
ab € 167,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.