Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator, HxBxT 470 x 355 x 270 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator
Tischventilator
Tischventilator
Artikel-Nr.:
     103-970361
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     30365
EAN/GTIN:
     4024397372430
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
evt/casafan tischventilator
Tischventilator, HxBxT 470 x 355 x 270 mm, weiß.

Drei Drehzahlstufen schaltbar mittels 2-poligem Druckschalter am Ventilatorfuß. Abschaltbare 85°-Oszillation, Korbneigung vertikal einstellbar. Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff. Stabiler Standfuß mit Gummifüßen im Gehäuse integriert.

Hochwertiges, mattes Kunststoffgehäuse. Höchste Betriebssicherheit durch wartungsfreie Motoren mit Überhitzungsschutz für Dauerbetrieb. Transparenter Rotor, Neigung stufenlos verstellbar. Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar. Anschlusskabel 1,8 m.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
300 mm
Durchmesser Schutzkorb:
345 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1310 U/min
Luftvolumen max.:
2750 m³/h
Leistung:
35 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
34.1 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 970361 49, Homeoffice, Home office, Schreibtischventilator, Schreibtischventilatoren, Standventilator, Standventilatoren, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
358
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.