Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank LIGHT, leichte Bauart, HxBxT 1200 x 670 x 500 mm, graphitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Artikel-Nr.:
     103-970142
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     36900/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Sicherheitsschrank LIGHT, leichte Bauart, HxBxT 1200 x 670 x 500 mm, graphitgrau.

In leichter Ausführung - viel Stauraum. Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen. Geringes Schrankgewicht für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit.

Aus 1 mm starkem, gekantetem Stahlblech. Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Tür mit dreiseitiger Verriegelung über Riegelwerk mit abschließbarem Muldengriff. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Zwei Verankerungsbohrungen, Ø 11 mm, im Boden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz
Höhe:
1200 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Zylinderschloss
Ausstattung:
2 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 970142 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,31*
€ 1.113,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,09*
€ 1.111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,03*
€ 1.075,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,47*
€ 1.038,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,05*
€ 974,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.