| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969772 Herst.-Nr.: 4230735 EAN/GTIN: 4250618248349 |
| |
|
| | |
| Postverteilerschrank, 30 Fächer, abschließbar, lichtgrau.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Briefeinwurfschlitz, Höhe x Breite 23 x 240 mm, passend für Umschläge bis DIN A4. Etikettenrahmen aus Kunststoff zur individuellen Beschriftung.
Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer Lichtgrau RAL 7035. Verschließbar mit Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel. Fach-Innenmaße: Höhe 190 mm, Breite 348 mm, Tiefe 470 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Breite: | 1050 mm | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 500 mm | Anzahl Fächer: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortier-schrank 30 fächer, postsortier schrank, sortierstation lichtgrau, Wolf, 969772 49, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Postfachschrank, Postfachschränke, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Schrank, Schränke, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschränke, Sortierstationen |
| | |
| |